Versão:
Material principal
100% poliéster, elástico de 3 capas, laminado, Dermizax®, impermeable 20000 mm, cortaviento, transpirable 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Acabado
Espalda extendida, dobladillo ajustable con cordón, Puños ergonómicos ajustables con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo interior con cremallera y agujeros para el cordón del móvil
Bolsillo en la manga con cremallera
Doble bolsillo frontal con solapa, el bolsillo exterior con forro polar y cremallera oculta
Forro
Sin forro
Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, zonas elásticas en espalda, brazos y capucha
Detalles
Capucha ajustable y desmontable, capucha ajustable
Costuras selladas
Cuello alto
Reflex
Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, cintas reflectantes elásticas de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, cremallera de plástico bidireccional oculta
Descrição:
- Chaqueta shell Hi-Vis fabricada con un tejido cortavientos e impermeable de alta calidad con una excelente transpirabilidad
- La facilidad de movimiento se ve reforzada por el tejido flexible y los paneles elásticos en las zonas críticas
- La cremallera bidireccional de la chaqueta y las mangas precurvadas garantizan un ajuste óptimo
- La chaqueta cuenta con costuras selladas y es ideal para llevarla durante todo el año, en climas más fríos con una capa extra de forro polar o con nuestra chaqueta aislante
- Capucha ajustable y desmontable
- Clasificación de transpirabilidad de 16.000 g/m²/24h e impermeabilidad de 20.000 mm
- Certificada según EN ISO 20471 Clase 2, EN 343
Norma:
- EN 343, Class 3.3
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B