Combimaster DX - Escal.comb. 2 x 10 peld.

N.º do artigo: 44870
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×10
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de uso múltiple

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44870
EAN/GTIN 4003866448708
Número do fabricante 44870
Número L L90050 35

Descrição

Descripción:

Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Con estabilizador para mayor seguridad.
Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Largueros y herrajes de perfiles extrusionados de aluminio para una máxima seguridad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 5.7 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 0.9 m
Peso 12.3 kg
Longitud de la escalera, retraída 2.98 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 10
Nº peldaños 2 × 10
Huella 38 mm
Altura vertical como escalera de tijera 2.81 m
Ancho exterior 420 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta