Parka Alta Visibilidad Invierno Negro/Amarillo XS

N.º do artigo: 448519779933XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 448519779933XS
EAN/GTIN 7330509853238
Número do fabricante 448519779933XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación desmontable, Anilla en D
Ajustable con cordones en cintura
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Costuras selladas
Buena superficie para transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
Botones metálicos
Metálico mosquetón
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios
Cremallera unidireccional en los laterales, cubierta con tapeta
Impresión reflectante en la parte trasera de la capucha

Acabado
Espalda alargada
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Mangas raglán
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo en el brazo para bolígrafo
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar

Forro
Forro acolchado, Forro cálido

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas
Mangas precurvadas

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Doble Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

Descripción:

  • Una parka de invierno de alta visibilidad de clase 1 con un diseño y un forro acolchados que te mantienen caliente y te ayudan cuando estás en el trabajo
  • La parka es cortavientos e impermeable con costuras selladas, y la capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auditivos
  • Ajustable en la cintura para una comodidad individual, cremalleras en los laterales para facilitar y no restringir el movimiento cuando se trabaja de rodillas o en cuclillas

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta