Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación desmontable, Anilla en D
Ajustable con cordones en cintura
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Costuras selladas
Buena superficie para transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
Botones metálicos
Metálico mosquetón
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios
Cremallera unidireccional en los laterales, cubierta con tapeta
Impresión reflectante en la parte trasera de la capucha
Acabado
Espalda alargada
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Mangas raglán
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo en el brazo para bolígrafo
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Forro
Forro acolchado, Forro cálido
Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas
Mangas precurvadas
Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Doble Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante
Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros
Descripción:
- Una parka de invierno de alta visibilidad de clase 1 con un diseño y un forro acolchados que te mantienen caliente y te ayudan cuando estás en el trabajo
- La parka es cortavientos e impermeable con costuras selladas, y la capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auditivos
- Ajustable en la cintura para una comodidad individual, cremalleras en los laterales para facilitar y no restringir el movimiento cuando se trabaja de rodillas o en cuclillas
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D
- Certified according to EN 342 when used with art 1875