Everest 3DE - Esc.ext.man. 3 x 8 peld.

N.º do artigo: 44851
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 3×8
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44851
EAN/GTIN 4003866448517
Número do fabricante 44851
Número L L90010 1243

Descrição

Descripción:

Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 44851-44852.
Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 5.95 m
Ancho del estabilizador 0.9 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 38 mm
Longitud de la escalera, retraída 2.41 m
Material Aluminio
Nº peldaños 3 × 8
Nº peldaños 8
Peso 15.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta