844 D-3 Plug Gage >40-60 mm meas. Anvils 3x120°, M10 x 1

N.º do artigo: 4484667
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Calibre cilíndrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4484667
EAN/GTIN 4059192071417
Número do fabricante 4484667

Descrição

Descripción:

844 D-3 Calibre de tapón de taladro
Dimensión nominal: > 40-60
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M10x1
Diseño: Para taladros en general, palpación en 3 puntos (3 x 120°)
Material de la superficie de medición: Metal duro

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta