844 D-M Plug Gage 3-4 mm extended range, M6x0,75

N.º do artigo: 4484448
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Calibre cilíndrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4484448
EAN/GTIN 4059192069803
Número do fabricante 4484448

Descrição

Descrição:

844 D-M Calibre de tapón para taladros
Dimensión nominal: 3-4
Distancia de medición en mm: 0,4
Rosca de conexión g: M6x0,75 / M3,5x0,35
Diseño: Para taladros generales, con rango de medición ampliado
Material de la superficie de medición: Metal duro

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta