844 DR-FD Plug Gage >12-13 mm diff. Front Dist., M6x0,75

N.º do artigo: 4484422
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Calibre cilíndrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4484422
EAN/GTIN 4059192069629
Número do fabricante 4484422

Descrição

Descripción:

844 DR-FD Calibre de tapones
Dimensión nominal: > 12-13
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M6x0,75
Diseño: Para agujeros pasantes, con distancia entre caras desviada
Material de la superficie de medición: Carburo de tungsteno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta