844 D-FD Plug Gage >16-20 mm diff. Front Dist., M10 x 1

N.º do artigo: 4484394
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Calibre cilíndrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4484394
EAN/GTIN 4059192069438
Número do fabricante 4484394

Descrição

Descrição:

844 D-FD Calibre de tapón de taladro
Dimensión nominal: > 16-20
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M10x1
Diseño: Para taladros en general, con distancia entre caras desviada
Material de la superficie de medición: Metal duro

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta