Skymaster DX - Escalera multiuso 3 x 12

N.º do artigo: 44842
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 3×12
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de uso múltiple

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44842
EAN/GTIN 4003866448425
Número do fabricante 44842
Número L L90050 28

Descrição

Descripción:

Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
No se puede utilizar en escalones.

Característica:

Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos 9 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 1.2 m
Peso 25.9 kg
Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos 8.3 m
Longitud de la escalera, retraída 3.54 m
Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable 5.8 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 12
Nº peldaños 3 × 12
Huella 38 mm
Ancho exterior 490 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta