Chaqueta alta visibilidad Negro/Alto Vis Rojo S

N.º do artigo: 448019779955S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / high vis rot
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 448019779955S
EAN/GTIN 7330509855928
Número do fabricante 448019779955S

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación desmontable, Anilla en D
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Costuras selladas
Buena superficie para transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
Botones metálicos
Metal de mosquetón
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios
Impresión reflectante en la parte posterior de la capucha

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Mangas raglán
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo en el brazo para bolígrafo

Forro
Forro acolchado, Forro cálido

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas, Panel de malla en la axila, Panel de malla en el omóplato
Mangas precurvadas

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, Solapa cortaviento interior con forro polar, Doble Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

Descripción:

  • Una chaqueta de invierno muy resistente, de alta visibilidad de clase 1
  • La chaqueta tiene un forro acolchado, es cortavientos e impermeable con costuras selladas, y tiene un ajuste cómodo y espacioso para una mayor comodidad
  • La capucha es desmontable y está adaptada para cascos y protectores auditivos
  • También está disponible en un modelo para mujer 4470

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta