844 NH Medidor de interiores Intramess 35–100 mm

N.º do artigo: 4475001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Instrumento de medición de formas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4475001
EAN/GTIN 4059192020149
Número do fabricante 4475001
Número L L40100 153

Descrição

Versão:

  • El cabezal de medición consta de una clavija de medición reforzada con metal duro, montada de forma móvil, y una contrasonda fija opuesta con intercambiable con bola de metal duro
  • Los movimientos de la aguja de medición se transmiten a la unidad de visualización a través de un segmento anular
  • Un puente de centrado ancho garantiza el centrado automático en el orificio
  • Resistencia a la temperatura gracias al eje del dispositivo y a la varilla de transmisión de acero Invar
  • Alta resistencia al desgaste gracias a los contactos de medición reforzados con metal duro
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Aplicable universalmente. Cada dispositivo cubre un amplio rango. Dentro de este rango, se puede ajustar rápidamente cualquier dimensión
  • Cabezal de medición, soporte del dispositivo de medición, extensiones de profundidad, piezas angulares y topes de profundidad forman un sistema modular completo
  • Acero inoxidable hace que el dispositivo de medición interno sea resistente a todo tipo de calor. El calor de las manos del operario o un aumento de la temperatura ambiente en el lugar de trabajo prácticamente no afectan a los resultados de medición

  • Descrição:

    Micrómetro de interiores autocentrante Marameter 844 NH Rango de medición 35 - 100 mm
    • Diseño: estándar, sonda móvil y contrasonda reforzadas con metal duro
    Valor de suministro: Soporte del dispositivo de medición, cabezal de medición, contrasonda, estuche de madera, sin unidad de indicación

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta