Ejecución:
desmontado
Descripción:
Sistema modular: para el transporte seguro de cristales, láminas de madera y plástico, así como ventanas y puertas completas. Tubo y perfil de acero soldados. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Sistemas de doble cara cubiertos con caucho perfilado. Ancho de la instalación 2 x 230 mm, altura de la instalación 1450 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de caucho macizo, ″sin marcas″ de color gris azulado, bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1676
Ancho de la superficie útil (mm): 2x 230
Altura del área de carga (mm): 333
Longitud total (mm): 1676
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1783
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota: Altura de construcción: 1450 mm
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3