844 N Medidor de interiores Intramess 100–250 mm

N.º do artigo: 4474002
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Instrumento de medición de formas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4474002
EAN/GTIN 4059192019549
Número do fabricante 4474002
Número L L40100 177

Descrição

Versão:

  • El cabezal de medición se compone de un perno de medición reforzado con metal duro, montado de forma móvil, y de una contrapunta fija e intercambiable con un perno de medición reforzado con metal duro, Los movimientos de la aguja de medición se transmiten a la unidad de indicación a través de un segmento anular
  • Un amplio puente de centrado garantiza el centrado automático en el orificio
  • Resistencia a la temperatura gracias al eje del dispositivo y a la varilla de transmisión de acero Invar
  • Alta resistencia al desgaste gracias a la aguja de medición móvil reforzada con metal duro
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Aplicable universalmente. Cada dispositivo cubre un amplio rango. El cabezal de medición, el soporte del dispositivo de medición, las extensiones de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular completo
  • Acero inoxidable hace que el dispositivo de medición interno sea insensible a las influencias térmicas. El calor de la mano del operario o un aumento de la temperatura ambiente en el lugar de trabajo prácticamente no afectan a los resultados de medición
  • Descrição:

    Dispositivo de medición interior autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 100 - 250 mm
    • Diseño: Estándar, sonda móvil reforzada con metal duro
    Valor de suministro: Soporte del dispositivo de medición, cabezal de medición, contrasonda, estuche de madera, sin dispositivo de visualización

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta