844 K Dial Bore Gauge 9,40 - 20,60 mm, in case

N.º do artigo: 4473009
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4473009
EAN/GTIN 4059192059651
Número do fabricante 4473009

Descrição

Descripción:

Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 K
Rango de medición 9,4 - 20,6 mm mm
Modelo:
Versión del material:
Material de la superficie de medición:
Volumen de suministro: Soporte de aparatos de medición 844 Kg, Palpador de medición, Aguja expansora, Caja de madera, sin instrumento indicador

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta