Parka de invierno de alta visibilidad para señoras L

N.º do artigo: 447219873389L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Anorak de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 447219873389L
EAN/GTIN 7330509616017
Número do fabricante 447219873389L
Número L L00980 2618

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Ajustable con cordones en cintura
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Costuras selladas
Cremallera en el forro para transferencia
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa, Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con solapa, Bolsillos interiores con forro polar, Bolsillo interior para iPad
Bolsillos interiores, uno de malla

Forro
Forro de malla, forro acolchado

Funcionalidad
Material impermeable y transpirable, costuras selladas, panel de malla en la axila, campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, panel de malla en el omóplato
Corte femenino, Mangas precurvadas

Acabado
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Descripción:

  • Parka de invierno en tejido cortavientos e impermeable con costuras selladas
  • La chaqueta tiene un forro acolchado y un tejido exterior duradero con zonas oscuras donde está más expuesto a la suciedad
  • Cintura ajustable con cordón en la espalda
  • Para una mayor facilidad de movimiento, la chaqueta tiene una cremallera bidireccional y mangas precurvadas
  • Certificada según EN 342 cuando se combina con 7885, EN 343, EN ISO 20471, Clase 2, EN ISO 20471 Clase 3 cuando se combina con 7885

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta