{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tolerância de altura por par | 0,02 mm | |
para veios de ⌀ | 5 mm - 60 mm | |
todas as peças | temperado | |
Comprimento | 80 mm | |
Largura | 70 mm | |
Altura | 95 mm | |
Peso por unidade | 3,5 kg | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Prisma |
Número do artigo | 447125 80X70 | |
EAN/GTIN | 4062406262235 | |
Número do fabricante | 447125 80X70 |