{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Leitura do ângulo | 10 arcmin | |
Precisão angular | 10 arcmin | |
para veios de ⌀ | 6 mm - 28 mm | |
todas as peças | temperado | |
Comprimento | 75 mm | |
Largura | 25 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Prisma |
Número do artigo | 447070 75X25 | |
EAN/GTIN | 4029713238629 | |
Número do fabricante | 447070 75X25 |