Chaqueta de invierno para mujer Negro/Alto Vis Rojo XXXL

N.º do artigo: 447019779955XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / high vis rot
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 447019779955XXXL
EAN/GTIN 7330509849743
Número do fabricante 447019779955XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación desmontable, Anilla en D
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Costuras selladas
Buena superficie para transferencia, Cremallera en el forro para transferencia
Botones metálicos
Metal de mosquetón
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de microfone y otros accesorios
Impresión reflectante en la parte posterior de la capucha

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón dentro de la solapa cortavientos delantera
Mangas raglán
Bolsillos interiores con cremallera y forro polar
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo en el brazo para bolígrafo

Forro
Forro acolchado, Forro cálido

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas, Panel de malla en la axila, Panel de malla en el omóplato
Mangas precurvadas

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Doble Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, Agarre de hypalon con transferencia reflectante

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

Descripción:

  • Una chaqueta de invierno muy resistente, Clase 1 hi-vis en un corte femenino
  • La chaqueta tiene un forro acolchado, es cortavientos e impermeable con costuras selladas, y tiene un ajuste cómodo, espacioso y ajustable para una mayor comodidad
  • La capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auditivos
  • También disponible en un modelo de hombre 4480

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta