Parka de alta visibilidad Evolution L

N.º do artigo: 446919213389L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Anorak de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 446919213389L
EAN/GTIN 7330509628317
Número do fabricante 446919213389L

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, laminado dobby, Dermizax®, impermeable 20 000 mm, cortaviento, transpirable 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortaviento delantera, Bolsillo interior con cremallera y agujeros para el cordón del móvil
Bolsillo para documentos en la parte delantera
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros dobles con solapa, el exterior con cremallera oculta y forro polar. El subyacente con cierre para nieve

Detalles
Ajustable con cordones en cintura
Cuello forrado de forro polar, Cuello extra alto en la espalda
Costuras ribeteadas
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido

Forro
Forro acolchado, Forro cálido, Thermore® ECODOWN

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, cálido forro de plumón 100% fibra reciclada, ventilación mecánica bajo el brazo

Acabado
Final de manga ajustable con puño interior
Puños ajustables ergonómicamente con cierre de adherencia, Parte inferior de la espalda extendida, abertura lateral con cremalleras ocultas para máxima libertad de movimiento, Parte inferior de la espalda extendida, abertura lateral con cremalleras ocultas para máxima libertad de movimiento

Reflejos
Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, cintas reflectantes elásticas de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, Doble protección frontal con cierre de adherencia

Refuerzo
Reforzado en hombros, brazos, dobladillo trasero y aberturas de bolsillos

Descripción:

  • Parka de invierno de alta visibilidad con forro térmico confeccionada en tejido cortavientos e impermeable de alta calidad con una excelente transpirabilidad
  • La chaqueta cuenta con un forro cálido y ligero fabricado con botellas de PET recicladas
  • Para garantizar un ajuste y una comodidad superiores, la chaqueta cuenta con mangas precurvadas, ventilación bajo las mangas y cremallera bidireccional
  • Cuenta con numerosas características técnicas, como costuras selladas, solapa contra tormentas, protección contra el viento en la nuca, puños con orificios para los pulgares, capucha ajustable y extraíble, estampado reforzado, ribete reflectante y bolsillos con fuelle y forro polar con solapa para la nieve
  • En otras palabras, lo tiene todo
  • Clasificación de transpirabilidad de 20.000 g/m²/24h e impermeabilidad de 20.000 mm
  • Certificado según EN ISO 20471 Clase 3, EN 342 cuando se combina con art
  • no
  • 1885, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1885

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta