{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876/1 | |
para veios de ⌀ | 6 mm - 40 mm | |
Comprimento | 100 mm | |
Largura | 40 mm | |
Altura | 30 mm | |
Peso por unidade | 0,6 kg | |
Tipo de produto | Prisma |
Número do artigo | 446600 100X40 | |
EAN/GTIN | 4045197234407 | |
Número do fabricante | 446600 100X40 |