Repasado estacionario 12 x 50 mm 10 X 10 X 37

N.º do artigo: 446432
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 446432
EAN/GTIN 9003174464327
Número do fabricante 446432
Número L L50140 516

Descrição

Descripción:

Los aparadores individuales, multigrano y multigrano de tirolita son adecuados para vestir todos los discos de carburo de silicio y corindón. Los aparadores multigrano y multigrano a menudo se utilizan para discos redondos planos y exteriores. Los discos grandes y anchos requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los aparadores de un solo grano se escalonan según los tamaños de diamante. Los aparadores multigrano y multigrano, por lo tanto, tienen un mayor contenido de karate.

Característica:

  • Forma: 50MA-D REPASADOR MULTIPUNTA DTE.
  • Especificación: 10 X 10 X 37
  • Dimensión (D/W x D): 12 x 50 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Grosor: 50 mm

Ventaja:

  • Bajo desgaste
  • Corto tiempo de vestirse

Aplicación:

  • Para vestir todos los discos de corindón y carburo de silicio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta