Par de prismas 100X40

N.º do artigo: 446420 100X40
Novo produto
Definir preço 2 Peça (37,27 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para veios de ⌀ 6 mm - 40 mm
Comprimento 100 mm
Largura 40 mm
Altura 30 mm
Peso por unidade 0,6 kg
Tipo de produto Prisma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 446420 100X40
EAN/GTIN 4045197234377
Número do fabricante 446420 100X40

Descrição

Ejecución:

Em ferro fundido especial denso, não poroso. Processado em pares, ângulo de prisma 90°.
Prismas e superfície de apoio fresados. Tolerância de paralelismo 0,064 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta