Carro de paneles (sin estribos)

N.º do artigo: 4463-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4463-1
EAN/GTIN 4017976020105
Número do fabricante 4463-1
Número L L90080 270

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, plataforma de madera. 7 opciones de ajuste para los soportes insertables. Distancia entre los soportes 90 mm, 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas giratorias con frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado ″sin marcas″, bujes con rodamientos de bolas. Entrega sin soportes.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Altura del área de carga (mm): 295
Longitud total (mm): 1320
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 295
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta