Graminho com corrediça plana 200

N.º do artigo: 446152 200
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
363 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da marcação Preço unitário com IVA
  • Material: Aluminio
  • todas as peças: templado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Divisão/leitura 0,05 mm
Comprimento da marcação 200 mm
Material Aluminio
todas as peças templado
Largura da extremidade de marcação 40 mm
Tipo de produto Gramil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 446152 200
EAN/GTIN 4067263117827
Número do fabricante 446152 200

Descrição

Ejecución:

Em alumínio endurecido. Superfície muito dura, resistente a riscos. Escala fácil de ler.
Superfície mate com uma escala gravada de forma nítida.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta