Cierre de panel de herramientas para caja de herramientas XXL III 17 mm

N.º do artigo: 44563
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cerradura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44563
EAN/GTIN 4010995445638
Número do fabricante 44563

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Al cerrar el compartimento de herramientas, las herramientas quedan guardadas de forma segura en el espacio de almacenamiento de la parte inferior de la caja de herramientas.
  • Cierre de repuesto para el panel de herramientas inferior de la caja de herramientas XXL III de Wiha. Contiene 2 unidades.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 36 mm
  • Altura (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 17 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta