840 FS Calibre de herradura con comparador de precisión 350–400 mm, con caja de madera

N.º do artigo: 4455008
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Horquilla de control con comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4455008
EAN/GTIN 4059192017897
Número do fabricante 4455008
Número L L40100 110

Descrição

Ejecución:

  • Soporte rígido. Empuñadura abierta por un lado para evitar la transferencia de calor de la mano; con carcasas de agarre termoaislantes
  • Ambas sondas de medición largas, inoxidables, de acero templado
  • Superficies de medición reforzadas con carburo, biseladas en la parte delantera para facilitar la inserción sobre las probetas
  • Las sondas de medición para la medición de bordes de centrado estrechos o directamente sobre hombros sobresalen del ancho del soporte
  • Titón de centrado regulable para el ajuste al centro de la superficie de medición
  • Alta precisión de medición. Los movimientos de medición se transmiten con precisión. El peso del aparato descansa sobre la sonda de medición fija durante la medición
  • Lectura numérica y evaluación del resultado de medición
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Dispositivo de visualización protegido contra impactos al medir o depositar el dispositivo mediante un soporte que sobresale por el lateral

Descripción:

Medidor de garganta de aguja fina Marameter 840 FS Rango de medición

Alcance de suministro: Maletín de madera, llave Allen, sin dispositivo indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Margen de medición en mm: 0.7 mm
  • Desviación de planitud en µm: 0.5 µm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta