{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LH-600 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 600 mm | |
âmbito máximo | 0 mm - 972 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Diagonal do visor | 21,3 cm | |
Indicação com iluminação de fundo | sim | |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
Precisão de repetição, nível | 0,4 µm | |
Retilinearidade | 4 µm | |
Desvio da esquadria (frontal) | 5 µm | |
Método de deslocação do carro de medição | pneumático | |
Versão | sem pega | |
Interface | Interface RS232C; interface Digimatic; Interface USB | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Níquel-hidreto de metal | |
Força de medição | 1 N | |
Tecnologia de medição | digital | |
Altura total | 996 mm | |
Peso | 26,1 kg | |
Tipo de produto | Coluna de medição |
Número do artigo | 445395 600F | |
EAN/GTIN | 4550501366366 |