{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 350 mm | |
âmbito máximo | 0 mm - 520 mm | |
Âmbito de aplicação com suporte do elemento de medição | 170 mm - 520 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
Precisão de repetição, nível | 1 µm | |
Precisão de repetição, furo | 2 µm | |
Desvio da esquadria (frontal) | 5 µm | |
Interface | Sistema de rádio i-wi MAHR; Interface USB | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Níquel-hidreto de metal | |
Tensão nominal | 4,8 V | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 445430 | |
Força de medição | 1,0 ± 0,2 N | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento da área dos pés | 255 mm | |
Largura da área dos pés | 278 mm | |
Altura total | 688 mm | |
Peso | 22 kg | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Tipo de produto | Coluna de medição |
Número do artigo | 445325 350 | |
EAN/GTIN | 4059192066871 |