Coluna de medição digital QM-Height com almofada de ar 600

N.º do artigo: 445234 600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 483,21 € /pçs.
  • 475,02 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: interface Digimatic; Interface USB
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 600 mm
âmbito máximo 0 mm - 715 mm
Leitura comutável mm/polegada
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,001 / 0,0005 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Precisão de repetição, nível 1,8 µm
Desvio da esquadria (frontal) 12 µm
Método de deslocação do carro de medição manual
Interface interface Digimatic; Interface USB
Alimentação de energia A pilhas; A energia elétrica
Número de pilhas incluídas 4
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 LR6
Força de medição 1,5 ±0,5 N
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Coluna de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 445234 600
EAN/GTIN 4946368760629
Número do fabricante 518-246

Descrição

Ejecución:

Coluna de medição altamente precisa, compacta e ajustável manualmente com visor LCD monocromático de fácil leitura. Inúmeras funções de medição e análise para processamento de dados. Seleção rápida e fácil de funções e de todos os cálculos importantes de diâmetro interno, externo e distâncias. Velocidade de deslocação ilimitada. Vida útil da bateria melhorada.
Almofada de ar para uma deslocação fácil e suave.

Aplicación:

Ideal para oficina e sala de medição.

Volumen de suministro:

Inclui apalpador esférico ⌀ 5 mm, bloco de calibração, 4 pilhas n.º 081561 tam. LR6.

Partes opcionales:

Apalpador, agulha de marcação, cabo de dados e adaptador de rede.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Coluna de medição digital QM-Height com almofada de ar  600

Coluna de medição digital QM-Height com almofada de ar 600

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
5 263,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
7 530,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura comutável mm/polegada mm / pulgadas
Faixa de medição 0 mm - 600 mm 600 mm
Desvio da esquadria (frontal) 12 µm 6 µm
Interface interface Digimatic; Interface USB Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,001 / 0,0005 mm 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm 1,8 + L / 600 µm
Tipo de produto Coluna de medição Equipo de alturas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta