{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Altura de marcação | 600 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Limite de erro | 0,05 mm | |
Interface | interface Digimatic; Interface USB | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Secção transversal da coluna de medição | 35×15 mm | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Autonomia das pilhas de aprox. | 2.000 h | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento da área dos pés | 181 mm | |
Largura da área dos pés | 142 mm | |
Peso | 6,4 kg | |
Tipo de produto | Altímetro e dispositivo de marcação |
Número do artigo | 445135 600 | |
Número do fabricante | 570-304 |