840 Fk/1 Soporte de reloj comparador para 840 F/0–25 mm

N.º do artigo: 4450050
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Horquilla de control con comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4450050
EAN/GTIN 4059192017651
Número do fabricante 4450050
Número L L40100 76

Descrição

Ejecución:

  • Para atornillar en los aparatos 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 840 FM y 852
  • Transmisión rectilínea del movimiento de medición a la unidad de visualización
  • Permite una precisión de medición aún mayor mediante la adhesión al principio de medición de Abbe en comparación con la ya elevada precisión de medición cuando se desvía 90°
  • La unidad de visualización suele ser más fácil de leer en la parte superior
  • Cuando se utiliza de forma estacionaria utilizando la base 840 Ff

Descripción:

  • 840 Fk/1 soporte, estribo tamaño 1

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Soporte
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 840 Fk/1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta