840 F Calibre de herradura con comparador de precisión 150–200 mm, en caja de madera

N.º do artigo: 4450004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Horquilla de control con comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4450004
EAN/GTIN 4059192017637
Número do fabricante 4450004
Número L L40100 280

Descrição

Ejecución:

  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • Sonda de medición de guía larga retraíble mediante palanca de elevación
  • Sonda de medición y contrasonda de acero inoxidable templado; Superficies de medición reforzadas con carburo
  • Titón de centrado ajustable para el ajuste al centro de la superficie de medición
  • La contrasonda puede ajustarse de forma sensible
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto en combinación con superficies de medición reforzadas con carburo

Descripción:

Medidor de garganta de aguja fina Marameter 840 F Rango de medición

Alcance de suministro: Inserto plano de acero 903, manual de instrucciones, maletín de madera, sin instrumento indicador

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Campo de aplicación en mm: 150 - 200
  • Desviación de planitud en µm: 0.2 µm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta