ALICATE DE FRENAR 8P REVERSIBLE

N.º do artigo: 445.8DS
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
Tipo de produto Grapadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 445.8DS
EAN/GTIN 3148511764428
Número do fabricante 445.8DS
Número L L60130 6860

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Cortador de alambre lateral: acero inoxidable, diámetro 1 mm
  • 2,5 vueltas: recorrido de sujeción de 95 mm

Característica:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 2,2
  • E1 [mm]: 15
  • E2 [mm]: 29,8
  • E3 [mm]: 14
  • H [mm]: 30
  • H1 [mm]: 41
  • L [mm]: 284
  • L1 [mm]: 170
  • [g]: 320

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta