TPS UNC-3/8-16-M HEST Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Normal, para una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 4446124
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ONETAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4446124
EAN/GTIN 7291075341256
Número do fabricante 4446124
Número L L24190 17

Descrição

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 3/8″, Paso de rosca (TP) 1.593 mm, Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″, Longitud utilizable (LU) 39 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 16 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 3/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.593 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 39 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta