TPS UNC-7/8-9-M HETI Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Normal, para una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 4446000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ONETAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4446000
EAN/GTIN 7291075341157
Número do fabricante 4446000
Número L L24190 281

Descrição

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 7/8″, Paso de rosca (TP) 2.778 mm, Hilos por pulgada (TPI) 9 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 14.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 27 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 7/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 2.778 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 9 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta