TPG MF-18X1.5-M HETI Machos de Acero Rápido con Entrada Corregida para Máquina, Rosca Métrica ISO de Paso Fino DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 4445954
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ONETAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445954
EAN/GTIN 7291075337556
Número do fabricante 4445954
Número L L24190 187

Descrição

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M18, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 11 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL) 25 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M18
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta