TPG M-3.5X0.6-M HETI Machos de Mano de Acero Rápido con Entrada Corregida para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 4445887
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ONETAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445887
EAN/GTIN 7291075336139
Número do fabricante 4445887
Número L L24190 48

Descrição

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Longitud total (OAL) 56 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M3.5, Paso de rosca (TP) 0.6 mm, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 3 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 56 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 12 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M3.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.6 mm
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta