TPG UNF-1/2-20-M HETI Machos de Acero Rápido para Máquina, Rosca Unificada de Paso Fino, para una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 4445876
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ONETAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445876
EAN/GTIN 7291075339024
Número do fabricante 4445876
Número L L24190 22

Descrição

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 1/2″, Paso de rosca (TP) 1.25 mm, Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL) 22 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) 1/2″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.25 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 20 Threads/″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta