TPG M-6X1.0-M HEST Machos de Mano de Acero Rápido con Entrada Corregida para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 4445836
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
Série ONETAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445836
EAN/GTIN 7291075336023
Número do fabricante 4445836
Número L L24190 638

Descrição

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M6, Paso de rosca (TP) 1 mm, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 4.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 17 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1 mm
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta