TPS M-2.5X0.45-M HEST Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Métrica de Paso Normal DIN 13 para una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 4445794
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ONETAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445794
EAN/GTIN 7291075339666
Número do fabricante 4445794
Número L L24190 536

Descrição

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.5, Paso de rosca (TP) 0.45 mm, Longitud utilizable (LU) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 2.1 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 9 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta