TPST MF-16X1.5-G HENI Machos de Acero Rápido para Máquina de Labios Rectos para Rosca Métrica ISO de Paso Fino, Según Norma DIN 13, para Fundición Gris

N.º do artigo: 4445790
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445790
EAN/GTIN 7291075355895
Número do fabricante 4445790
Número L L24190 523

Descrição

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Longitud de rosca (THL) 22 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta