TPS UNF-#6-40-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales para Rosca Unificada de Paso Fino, para una Amplia Gama de Materiales

N.º do artigo: 4445774
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ONETAP
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445774
EAN/GTIN 7291075021509
Número do fabricante 4445774
Número L L24190 495

Descrição

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Longitud total (OAL) 56 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #6, Hilos por pulgada (TPI) 40 Threads/″, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 3 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 56 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 7 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) #6
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 40 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta