RM-SET.5000H6B-B-C625S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Ciegos

N.º do artigo: 4445459
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445459
EAN/GTIN 7291075224566
Número do fabricante 4445459
Número L L24220 133

Descrição

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0 ,Longitud total (OAL) 5.31″ ,Longitud utilizable (LU) 3.35″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.67″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 3.0
  • Longitud total (OAL): 5.31″
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Longitud utilizable (LU): 3.35″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta