RM-SET31.000H6T-B-C25S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Pasantes

N.º do artigo: 4445269
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445269
EAN/GTIN 7291075222760
Número do fabricante 4445269
Número L L24220 98

Descrição

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 31 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0, Longitud total (OAL) 221 mm, Longitud utilizable (LU) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 31 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 4.0
  • Longitud total (OAL) 221 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 160 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta