RM-SET12.000H6T-B-C16S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Pasantes

N.º do artigo: 4445250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445250
EAN/GTIN 7291075222579
Número do fabricante 4445250
Número L L24220 78

Descrição

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Longitud total (OAL) 135 mm, Longitud utilizable (LU) 85 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 85 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta