TPF M-20X2.5-F HETI Machos a Máquina por Laminación en Frío para Rosca Métrica ISO de Paso Normal

N.º do artigo: 4445244
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445244
EAN/GTIN 7291075011135
Número do fabricante 4445244
Número L L24190 356

Descrição

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M20, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Tap Standard DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 32 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta