TPF M-18X2.5-F HETI Machos a Máquina por Laminación en Frío para Rosca Métrica ISO de Paso Normal

N.º do artigo: 4445243
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445243
EAN/GTIN 7291075011128
Número do fabricante 4445243
Número L L24190 353

Descrição

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M18, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Tap Standard DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 30 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M18
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta