TPF M-16X2.0-F HETI Machos a Máquina por Laminación en Frío para Rosca Métrica ISO de Paso Normal

N.º do artigo: 4445242
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445242
EAN/GTIN 7291075011111
Número do fabricante 4445242
Número L L24190 354

Descrição

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Tap Standard DIN 376
  • Longitud de rosca (THL) 27 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta