TPF M-4.5X0.75-F HETI Machos a Máquina por Laminación en Frío para Rosca Métrica ISO de Paso Normal

N.º do artigo: 4445232
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSS TAP
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4445232
EAN/GTIN 7291075011036
Número do fabricante 4445232
Número L L24190 335

Descrição

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4.5, Paso de rosca (TP) 0.75 mm, Longitud utilizable (LU) 25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 14 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.75 mm
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta